94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り 材質ステンレス(SUS304) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。 材質スチールニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(50個)
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。 寸法(幅Wmm×長さLm)93×37 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材各種金属
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。 ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。 トラスコ品番207-2346 材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ 取付ハトメ1ヵ所 質量(g)45 縦(mm)400 横(mm)400 表示内容安全旗 アズワン品番64-8682-42
1枚
649 税込714
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型 全長(mm)105 質量(g)120 サイズ規格ミリ
1セット(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)40 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 梱包数10枚 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 全長(mm)105 幅(mm)10 厚さ(mm)3 質量(g)40 最大幅(mm)16 鉄板厚さ(mm)3 ヘッド幅(mm)10
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー 先端形状ボールポイント 刃先マグネットなし
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可) 材質ステンレス(SCS13A) 接続ねじ込み接続 最高許容圧力(MPa)5.5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
材質中炭素鋼、樹脂 フトコロ(mm)80 寸法A(mm)フレーム:16.0 寸法B(mm)フレーム:7.5
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。 タイプ斜め植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体切削油 材質鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 砥粒アランダム砥粒(A) 仕様一般金属用 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数4×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数4×18 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
1箱(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番365-7612 幅(mm)900 質量(kg)61 高さ(mm)1885 奥行(mm)600 間口(mm)900 最大積載量(kg)100 荷姿組立式
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等 吸着力(N)600 ノズル長(mm)400 ノズル口径(Φmm)2.0 最大使用圧力(kg/cm2)1
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。 材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール 厚さ(mm)0.35 グレー/ブラック 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 流体温度(℃)5~60 圧力計圧力計付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 適合流体空気・液体
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)