平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
S45C六角ナットTRUSCO当日出荷から翌日出荷
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
平行ピン(S45C)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
まとめ買い キー材(S45C)TRUSCO当日出荷
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
平行ピン S45C 少量パックTRUSCO当日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール(S45C)
L型クランプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
縄切鎌TRUSCO当日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途ロープや縄切りに。梱包開封作業に。刃長(mm)120刃幅(mm)27刃渡り(mm)110全長(mm)350トラスコ品番818-4362材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ質量(g)60
エホマクランプ 木ハンドルTRUSCO当日出荷から翌日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
ロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)TRUSCO当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
銅管ブラシTRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
小径生爪TRUSCO当日出荷
修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)TRUSCO当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230
スクロールチャック用生爪TRUSCO当日出荷
修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。
仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
シャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1パック(5本)ほか
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
L型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)TRUSCO(19件のレビュー)当日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
TスロットナットTRUSCO当日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
ダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
一斗缶・ペール缶用空気穴切りTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
フランジナット ネジ M16TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
チューブベンダー(ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
スタットボルト ネジ M16TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
フランジナット ネジ M12TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085