カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(6)
  • プリンストン(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • SK11(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • オイレス工業(1)
  • 岡崎精工(1)
  • コクヨ(1)
  • 日研工作所(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • BeHAUS(1)
  • 理研製鋼(1)
  • 日伸理化(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN85」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO樹脂ソケット(ホース取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
専用ロックナットカプラ TRUSCO専用ロックナットカプラTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用流体空気接続方式ワンタッチ式