カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • エスコ(216)
  • オカムラ(岡村製作所)(152)
  • TC(72)
  • FUJITSUBO(53)
  • タカノ(52)
  • アガトン(34)
  • THK(33)
  • KMT(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • 水本機械製作所(19)
  • YSK[リニアシャフト](17)
  • SMT(南海精工所)(17)
  • エイテック(ATEC)(17)
  • 井口機工製作所(16)
  • NMB(ミネベア)(15)
  • 栃木屋(14)
  • 桜井(14)
  • ナベヤ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUJ」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCOユニバーサルジョイント 差込角凹凸TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
プラグゲージ TRUSCOプラグゲージTRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージプラグゲージ
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
リングゲージ TRUSCOリングゲージTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
チューブカッターGFC-15N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-15N用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)3
バーリングリーマ TRUSCOバーリングリーマTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。材質SUJ-2
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(1個)ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)TRUSCO
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
チューブカッターGFC-111N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-111N用替刃TRUSCO
919税込1,011
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)4
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1個)ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
チューブカッターGFC-325N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-325N用替刃TRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
ステップドリル 樹脂用 TRUSCOステップドリル 樹脂用TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に配管仮設・雨樋の穴あけにパイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
栓ゲージ TRUSCO栓ゲージTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージ栓ゲージ
ねじ用リングゲージ 止まり TRUSCOねじ用リングゲージ 止まりTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
ボールキャスター 切削加工品 TRUSCOボールキャスター 切削加工品TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下向き。
材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230
ボールキャスター 切削加工品 TRUSCOボールキャスター 切削加工品TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール材質(ボディ)スチール
ボールキャスター切削加工品 TRUSCOボールキャスター切削加工品TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
材質メインボール:スチール(SUJ2)タイプフランジタイプ材質(ボディ)スチール
ねじ用リングゲージ 通り TRUSCOねじ用リングゲージ 通りTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2