カテゴリ

  • 切削工具(35)
  • 機構部品(23)
  • 保管用品(12)
  • 物流用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(20)
  • SMC(685)
  • BIGM(丸山製作所)(509)
  • イトーキ(394)
  • ミツビシ(382)
  • メディアカバーマーケット(305)
  • ホンダ(264)
  • タンガロイ(255)
  • 岩田製作所(220)
  • モートーン(211)
  • エスコ(203)
  • イスカル(195)
  • BMW(194)
  • サンドビック(177)
  • 京セラ(167)
  • 東海キャスター(146)
  • 大阪魂(125)
  • KTM(122)
  • 住友電工ハードメタル(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T16」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(120本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
アナログ温湿度計 TRUSCOアナログ温湿度計TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途温度、湿度の計測に。トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19最小表示2%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測温度設定範囲(℃)-10~50最小表示(℃)1
普及型メタルルーペ TRUSCO普及型メタルルーペTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ材質(レンズ)ガラス
Tスロットナット TRUSCOTスロットナットTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
7,498税込8,248
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCOT形コネクタ 分岐接続用TRUSCO
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
ハンドタップ(並目) (上) TRUSCOハンドタップ(並目) (上)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCOスプリングプランジャー(スチールピン)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
メモプレート付コンベックス TRUSCOメモプレート付コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
カップリングナット TRUSCOカップリングナットTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
メモプレート付コンベックス TRUSCOメモプレート付コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCOボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
カーペットローラー交換用粘着テープ TRUSCOカーペットローラー交換用粘着テープTRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10巻)
当日出荷
(株)ニトムズ製の特殊なすじ塗り粘着加工でゴミを絡み取りきれいにします。転がす方向が分かりやすい矢印の印刷付です。切りやすいミシン目が入っています。
トラスコ品番161-0240適合本体ニトムズC2440、C2430、C3320、C3310、C2150、C2140、C3111材質特殊すじ塗り粘着加工紙質量(kg)1.4テープ幅(mm)160×70周商品タイプスペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(1.6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から9日以内出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCOショートプランジャー(スチールピン)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCOパネルコンテナラック Tシリーズ用パネルTRUSCO
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
タップ穴長円マグネット(ネオジム) TRUSCOタップ穴長円マグネット(ネオジム)TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
4,398税込4,838
1パック(2本)
当日出荷
平ナット TRUSCO平ナットTRUSCO(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途治具の固定用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCOパネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6844材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)51.6高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
スチールラック M1.5型軽中量棚 オリコン保管タイプ W430XD595 追加用棚板セット 中受付 TRUSCOスチールラック M1.5型軽中量棚 オリコン保管タイプ W430XD595 追加用棚板セット 中受付TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。受け金具付きのセット品です。
トラスコ品番257-2725アズワン品番65-2045-23
パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCOパネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6763材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)49.8高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N 96個
タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト) TRUSCOタップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
ノンセラクロス TRUSCOノンセラクロスTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12 TRUSCOパネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9147材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54 TRUSCOパネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9146材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)TRUSCO
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ