カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 照明(4)
  • 保管用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(217)
  • ParkerTAIYO(100)
  • IQD(70)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(65)
  • HARLEY-DAVIDSON(54)
  • IKA(41)
  • AZLA(アズラ)(32)
  • オーム電機(22)
  • SKC(環境測定)(19)
  • SPARKFUN(14)
  • BMW(13)
  • SWANS(13)
  • Maritime Progress(12)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](7)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(7)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • Festo(6)
  • イマダ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAL-」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCOコンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様TRUSCO(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCOアルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプTRUSCO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様付属品ペンクリップ質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
コードが長いお知らせライト TRUSCOコードが長いお知らせライトTRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102材質本体:ABS樹脂厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)取扱説明書保証書付感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
アルミ標準バット TRUSCOアルミ標準バットTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
トラックシートα TRUSCOトラックシートαTRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO安全ループ(ミニタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
安全ループ ワイヤー TRUSCO安全ループ ワイヤーTRUSCO
259税込285
1本
当日出荷
適合機種TALシリーズ材質ステンレス
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCOアルミ遮熱シート 吸着タイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
アルミ製簡易作業台TAL型 TRUSCOアルミ製簡易作業台TAL型TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
脚部は簡単に折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。(人が乗ることはできません。) ライトバンにも収納できるコンパクト設計。
用途現場用の作業台・ワークテーブルとして。トラスコ品番279-9693
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番329-2681材質本体:アルミ全長(mm)104保護等級IPX4使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)30明るさ(Lm)26RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ワンタッチバックル ブラック TRUSCO胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ワンタッチバックル ブラックTRUSCO
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ワンタッチバックル付なので取り外しが簡単です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
トラスコ品番171-7895長さ(mm)1400材質/仕上ワンタッチバックル:スチール、バックルカバー:ポリカーボネート、ベルト:ナイロンブラック質量(g)370胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
安全ループミニタイプ TRUSCO安全ループミニタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大長(mm)1300自然長(mm)320摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様防滴仕様材質(本体)アルミ電球の種類LED特殊用途防滴
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCOアルミカート エアーキャスター仕様TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
クラリーノ 使用人工皮革手袋 TRUSCOクラリーノ 使用人工皮革手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。 導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。 クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。ブラック材質手のひら部:クラリーノ(R)(ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能タブレット対応
トラックシートα シルバー TRUSCOトラックシートα シルバーTRUSCO
36,980税込40,678
1枚
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
アルミカート 省音キャスター TRUSCOアルミカート 省音キャスターTRUSCO
9,798税込10,778
1台
当日出荷
仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ騒音対策あり
ラックテナー用中間棚 中間棚板 TRUSCOラックテナー用中間棚 中間棚板TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
RCT-8565専用の追加棚です。 軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番206-3927材質アルミ質量(kg)4サイズフルサイズアズワン品番64-8659-61外寸法・幅(mm)750均等積載量(kg/段)100外寸法・奥行(mm)583
多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型 TRUSCO多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
アルミ製で軽量、持ち運びに大変便利な多用途アルミ脚です。 1台でアルミバリケードとして使用できます。 2台使用しコンパネを載せると簡易作業台としてご使用いただけます。 アルミ製なので研究所や食品会社などのクリーンな環境での使用に最適です。
用途2台使用で簡易作業台の脚として。アルミ製のバリケード・展示会、説明会などの簡易台の脚として。トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
アルミベンチ 1800 TRUSCOアルミベンチ 1800TRUSCO
58,980税込64,878
1脚
翌々日出荷
プールサイドや屋外での使用に最適です。アルミ製のため、軽量です。軽量で折りたたみ可能なので、持ち運びが楽です。
材質アルミ(アルマイト仕上げ)幅(mm)18002018年トラスコ掲載ページ10 0107
ラックテナー用中間棚 ハーフサイズ 中間棚板 TRUSCOラックテナー用中間棚 ハーフサイズ 中間棚板TRUSCO
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
RCT-8565専用の奥行が半分の追加棚です。 軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番206-3928材質アルミ質量(kg)2.5サイズハーフサイズアズワン品番64-8659-62外寸法・幅(mm)750均等積載量(kg/段)100外寸法・奥行(mm)287
MKP樹脂台車用 エアーキャスター TRUSCOMKP樹脂台車用 エアーキャスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)125.5取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)80取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)107