カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • TBC(タブチ)(319)
  • ブルー(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
  • ナカバヤシ(28)
  • ホンダ(22)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(21)
  • MOTTERU(19)
  • NSK(日本精工)(18)
  • スケーター(17)
  • レイ・アウト(17)
  • MV AGUSTA(14)
  • コクヨ(12)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • コーセル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TBC」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
クランプカッター TRUSCOクランプカッターTRUSCO(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
ケーブルハンディカッター TRUSCOケーブルハンディカッターTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。全長(mm)240トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ジャンボビニール傘 TRUSCOジャンボビニール傘TRUSCO(3件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
用途雨天時に。仕様ワンタッチトラスコ品番183-3908材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)タイプ長傘直径(Φcm)115(開いたとき)アズワン品番64-8713-52
バンジーコード TRUSCOバンジーコードTRUSCO
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にフックとループのついたバンジーコードです。両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。
用途荷物の仮止め、固定など。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄幅(mm)7箱入数50本線径(mm)7
ステンレスバンド専用切断工具 TRUSCOステンレスバンド専用切断工具TRUSCO
7,798税込8,578
1個
当日出荷
シルバー材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニールトラスコ品番116-4818質量(g)68.5適合結束タイ(mm)5.1
トクマルチップソー刈払機用 TRUSCOトクマルチップソー刈払機用TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ボルトクリッパーα TRUSCOボルトクリッパーαTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼
真鍮ボールチェーン TRUSCO真鍮ボールチェーンTRUSCO
349税込384
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO刈払機用チップソー(一般草刈り用)TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
ケーブルハンディカッター TRUSCOケーブルハンディカッターTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
ボルトクリッパーα 替刃 TRUSCOボルトクリッパーα 替刃TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
材質/仕上特殊鋼
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用 TRUSCOトクマルチップソー刈払機用山林下刈り用TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。刃厚(mm)2.0仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)602018年トラスコ掲載ページ9 1448
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
オリコン用クッションブーメランクッション TRUSCOオリコン用クッションブーメランクッションTRUSCO
699税込769
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
ボールチェーン(真鍮製) TRUSCOボールチェーン(真鍮製)TRUSCO
189税込208
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCOシャコ万力(バーコ型)用部品TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎) TRUSCOブルーシートカバー(ボックス型・防炎)TRUSCO
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ
交換こて先 TRUSCO交換こて先TRUSCO
669税込736
1本
翌日出荷から翌々日出荷
銅こて先の10~20倍長持ちします。
まとめ買いエコクッション TRUSCOまとめ買いエコクッションTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
カジュアルベンチシート用アームレスト TRUSCOカジュアルベンチシート用アームレストTRUSCO
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
TRUSCO MTBCカジュアルベンチシートに取り付けることで着座時の肘置きとなります。立ち上がりのサポートとしても使えます。
用途カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。幅(mm)120高さ(mm)345奥行(mm)400
カジュアルベンチシート TRUSCOカジュアルベンチシートTRUSCO
71,980税込79,178
1脚
10日以内出荷
背無しタイプのベンチシートですので前後のどちら側からでも着座できます。別売オプションの肘(MTBC-AR)を取り付けることで、立ち上がりをサポートします。
用途カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。幅(mm)1500高さ(mm)430奥行(mm)500間口(mm)1500張地布張り座幅(mm)1500座高(mm)430
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) オプション品 TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) オプション品TRUSCO
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
電動パレットトラック”E-TRA用のオプションパーツです。
電源(V)100V電源100V充電時間(時間)約3.5
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブTRUSCO(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に