こんなお得な商品も!
マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番437-6561
種類ビット
先端サイズNo.1・No.2・No.3
商品構成単品
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。
強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4
全高(mm)473
吸着力(N)800
照明定格AC100V/100W以下
口金E26
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
トラスコ品番219-8533
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番114-5559
質量(g)185
縦(mm)250
横(mm)900
1セット(5枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
トラスコ品番437-6544
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75
仕様穴なしタイプ
適合機種信濃機販
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高周速度39.2m/S(2355m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0972
トラスコ品番437-6552
セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番300-6981
セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25
全長(mm)235
質量(g)190
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。
色白
商品タイプ本体
この1本で8サイズに対応できます。
GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。
ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
仕様【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用
トラスコ品番148-2999
セット内容刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25
商品構成セット品
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
シャンクストレート
シャンク形状丸軸
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
材質/仕上シリコンゴム
色グレー
使用温度範囲(℃)180
硬度50
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
幅(mm)450
材質/仕上ウレタンゴム
色青
使用温度範囲(℃)80
硬度90
関連キーワード