カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • テープ(6)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • コスモスビード(216)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 中央精機(36)
  • KALBAS(34)
  • セキスイ(24)
  • 日本理化学器械(NRK)(22)
  • 桐山製作所(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
  • コガネイ(11)
  • CKD(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • Canon(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 東京スクリーン(7)
  • KITACO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS50」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
スクレーパー TRUSCOスクレーパーTRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1丁
当日出荷
ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプTRUSCO(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
低圧透明シート TRUSCO低圧透明シートTRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO透明梱包用OPPテープ(手で切れる)TRUSCO
419税込461
1巻
当日出荷
トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCOラインテープ ゴミゼロタイプTRUSCO
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO静音透明梱包用OPPテープTRUSCO
489税込538
1巻
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
遠沈管立て TRUSCO遠沈管立てTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂コーティングをしているので腐食しにくいです。オートクレープ可能です。
シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
ツールワゴン 引出・扉付 TRUSCOツールワゴン 引出・扉付TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)TRUSCO
729税込802
1巻
当日出荷
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
大型ツールワゴン1160×550×1080 TRUSCO大型ツールワゴン1160×550×1080TRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
トラスコ品番501-4182質量(kg)68間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーあり材質(天板)メラミン天板(20mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170棚板平棚板棚板調整ピッチ(mm)30mm
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)TRUSCO
539税込593
1巻
当日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
大型ツールワゴン引出付1160×550×1080 TRUSCO大型ツールワゴン引出付1160×550×1080TRUSCO
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
グリーン材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)30荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)メラミン天板(20mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170棚板平棚板引出しあり
大型ツールワゴン TRUSCO大型ツールワゴンTRUSCO
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
収納と作業台の1台2役です。天板付ですので、その場で軽作業ができます。
グリーン材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)50荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)塩ビシート張り棚板平棚板棚板調整ピッチ(mm)30mm引出しなし
ツールワゴン 扉付 TRUSCOツールワゴン 扉付TRUSCO
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
仕様平天板、棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚質量(kg)23.8材質(キャスター)スチールストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
ツールワゴン(扉付) TRUSCOツールワゴン(扉付)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
付属品棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)30
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き) TRUSCO超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃) TRUSCO超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)TRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド) TRUSCO超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)TRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃) TRUSCO超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCOシンプル型滑車 シャックル式TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール
温度シール5点表示タイプ TRUSCO温度シール5点表示タイプTRUSCO
5,413税込5,954特価
1セット(40枚)
当日出荷
変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30エレメント(mm)4×2
温度シール3点表示タイプ TRUSCO温度シール3点表示タイプTRUSCO
7,098税込7,808
1セット(40枚)
当日出荷
変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24エレメント(mm)4×2