壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途カシメや溶接などに。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
種類Uボルト
材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ
付属品3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(Φmm)8.3
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質スチール(SWCH)
セット内容3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(mm)8.3
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.0
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット 2個
材質スチール(SWCH)
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上鉄
呼び径(A)15
仕様クロメート
付属品3/8ナット 2個
種類Uボルト
呼び径(B)1/2
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
種類Uボルト
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質ステンレス(SUS304)
付属品ナット2個
関連キーワード