商品豆知識
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25
厚さ(mm)4
表面仕上げ鏡面
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8243
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)126
寸法H(mm)30
寸法d(mm)48
寸法A(mm)114
寸法D(mm)6
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8246
材質真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)205
寸法H(mm)25
寸法d(mm)49
寸法A(mm)180
寸法D(mm)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。
ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上ステンレス
使用荷重(kg)30
ロープ径(Φmm)1.5
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番206-4110
長さ(mm)43
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)43
使用荷重(kg)2
耐荷重(kg)2
参考使用荷重(kg)2
適合サイズ(mm)19
表面処理バルブ研磨仕上
外径(mm)28
アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
従来品のフックも使用可能です。
最大積載量(kg)2/個
質量(g)200
許容荷重(kg)2/個
フック径(mm)5
長さ(mm)134
フック(本数)2
材質(フック)スチール
材質(取付部)ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用
材質本体、針:鉄
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。六角レンチの紛失・破損の管理ができます。
用途六角レンチの収納
仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可
トラスコ品番396-2448
材質スチール
幅(mm)184.5
質量(kg)0.18
色ブラック
高さ(mm)59
奥行(mm)16.9
最大積載量(kg)1/個
梱包数20個
ホルダー数9
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色乳白色
質量(g)140
長さ(mm)139.5
梱包数50個
材質(フック)スチール
フック径(mm)5
材質(取付部)ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
荷台などの引掛けに必要なフックです。
用途イージーロープ用フック。
トラスコ品番206-4696
材質6ナイロン樹脂
色黒
有効幅(mm)フック:15
アズワン品番64-8505-15
1袋(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8242
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)106
寸法H(mm)30
寸法d(mm)53
寸法A(mm)94
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番868-7941
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.9
タイプフック
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
用途六角レンチの収納
幅(mm)184.5
奥行(mm)16.9
高さ(mm)64.5
最大積載量(kg)1
ホルダー数9個
質量(g)180
トラスコ品番414-3621
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1150
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
トラスコ品番501-0772
質量(g)450
間口W×奥行D×高さH(mm)180×137×109
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
トラスコ品番414-7308
全長(mm)170
質量(g)90
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途足元の広がりを防止用。
付属品ABS樹脂製スリーブ4組
材質スチール
高さ(mm)40
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
梱包数1本
パイプ径(Φmm)25.4
バランサー、エアツール等を吊り下げ、作業の効率化を図ります。
適合NLD・NLDZタイプ
着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)1.17
タイプ胴ベルト型用
種類胴ベルト型/巻取式
フック口開き(mm)50
ランヤード(有効長)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート
奥行(mm)19.5
トラスコ品番501-0861
質量(g)200
間口W×奥行D×高さH(mm)125×164×71
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途小物類の収納として。
付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
トラスコ品番253-0592
材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート
奥行(mm)68.5
使用荷重(kg)0.5
耐荷重(kg)0.5
縦(mm)100
横(mm)63
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途足元の広がりの防止用に。
付属品ABS樹脂製スリーブ4組
トラスコ品番256-6117
質量(kg)2.3
間口(mm)1800
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
棚に引っかけて吊り下げができます。
高さ(mm)107
間口(mm)30
色ネオグレー
奥行(mm)214
適合M3・M5型用
トラスコ品番855-2499
材質スチール
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
間口(mm)1746
適合(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番467-1554
セット内容吊り下げ用フック 2個
材質スチール
質量(kg)2.5
タイプ間口1800mm用
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ