コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
スチール製引き出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプA3用
適合A3-1※仕切板の設定はありません
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)478×337×47
透明引き出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
タイプA3用
適合LA3-1※仕切板の設定はありません
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)484×322×42
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズA4
仕様完成品
材質スチール
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79
引出し組合せ深型
鍵なし
スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプA3用
段数15段
付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付
トラスコ品番504-7650
質量(kg)32.8
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)541
最大積載量(kg)60
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×337×47
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプA3用
段数12段
付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付
トラスコ品番504-7633
質量(kg)26.7
高さ(mm)700
奥行(mm)360
間口(mm)541
最大積載量(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×337×47
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
タイプA3用
段数15段
付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各2枚付
トラスコ品番504-7552
質量(kg)22.5
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)541
最大積載量(kg)60
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
仕様完成品
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110
最大積載量(kg)180
均等積載量(kg/段)3
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:両開き
奥行(mm)395
間口(mm)825
列数3列
最大積載量(kg)60
用紙サイズA4
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
用途に合わせて様々な組み合わせができます。
仕様組立式
ピッチ(mm)50(棚板調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×427×880
ストッパーあり(×2)
棚板こぼれ止め付き棚板
最大積載量(kg/台)160
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)
色透明
高さ(mm)314
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
間口(mm)792
最大積載量(kg)20
荷姿完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×360×314
ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。
強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)(上段、下段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
仕様A4中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません
トラスコ品番504-6378
質量(kg)33.5
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)805
最大積載量(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42・234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型1列 15段
1台
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
種類カタログケース(引出し)
付属品上下・左右連結用ビス
材質スチール
色ホワイト
サイズA4
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
間口(mm)900
設置方式下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
最大積載量(kg/台)180
材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂
色ホワイト
サイズA4
高さ(mm)1050
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置位置下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050
最大積載量(kg/台)180
抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)50
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
色(本体)グレー
均等積載量(kg/段)70
関連キーワード