3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ浅型 トラスコ品番286-9152 質量(kg)3.6 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371 引出し数7 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

透明引き出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
タイプA3用 適合LA3-1※仕切板の設定はありません 引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)484×322×42
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
ネオグレー 間口(mm)880 奥行(mm)400 高さ(mm)880 均等積載量(kg/段)60 仕様完成品 付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚 トラスコ品番509-3732 質量(kg)40 最大積載量(kg)180
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷