A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
質量(g)350
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
間口(mm)260
奥行(mm)347
高さ(mm)135
外寸法・間口(mm)260
外寸法・高さ(mm)135
耐荷重(g)4500
タイプA4サイズ対応深型タイプ
耐荷重(kg)約4.5
サイズA4
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズA4
仕様完成品
材質スチール
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79
引出し組合せ深型
鍵なし
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。
材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
長さ(mm)300
幅(mm)240
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)300
奥行(mm)上部30下部12
規格A4
ポケット寸法(mm)280×30
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
仕様深型引出し:A4-10
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番504-6297
質量(kg)22
高さ(mm)1500
奥行(mm)360
間口(mm)295
最大積載量(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列 18段
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
仕様鍵なしタイプ
材質本体/スチール引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
色クリア
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×360×1200
適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
トラスコ品番504-6211
質量(kg)18.5
最大積載量(kg)30/台
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列14段
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番504-5932
質量(kg)21
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)560
最大積載量(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型2列 15段
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
適合本体深型A4-10
材質PS樹脂
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様完成品
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110
最大積載量(kg)180
均等積載量(kg/段)3
材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂
色ホワイト
サイズA4
高さ(mm)1050
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置位置下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050
最大積載量(kg/台)180
種類カタログケース(引出し)
付属品上下・左右連結用ビス
材質スチール
色ホワイト
サイズA4
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
間口(mm)900
設置方式下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
最大積載量(kg/台)180
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6653
質量(kg)9.9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6629
質量(kg)9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:両開き
奥行(mm)395
間口(mm)825
列数3列
最大積載量(kg)60
用紙サイズA4
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:片開き
奥行(mm)395
間口(mm)560
最大積載量(kg)40
適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
引出し数片深10段
サイズA4
トラスコ品番504-6637
質量(kg)9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様A4中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません
トラスコ品番504-6378
質量(kg)33.5
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)805
最大積載量(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42・234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型1列 15段
1台
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
関連キーワード