2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類引違い 仕様完成品 付属品シリンダ錠・棚板1枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番520-6634 質量(kg)21 ネオグレー 高さ(mm)750 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)120 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×750 均等耐荷重(kg/段)60
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)