シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
2018年トラスコ掲載ページ7 0393
シート厚さ(mm)0.38mm
こんなお得な商品も!
火花用衝立
モノタロウ
¥35,980
税込¥39,578
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム
規格B種合格品
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.38
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7311
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)126
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3380
質量(kg)79.1
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(小)30・(大)6
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
1セット
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3347
質量(kg)70.6
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(小)30・(大)6
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
透明引き出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
タイプA2用
段数5段
適合LA2-1※仕切板の設定はありません
トラスコ品番504-7510
質量(kg)16.2
最大積載量(kg)30/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)696×480×329
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)635×440×41
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
スチール製引き出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプA3用
適合A3-1※仕切板の設定はありません
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)478×337×47
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)
ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
種類ラテラル
材質スチール
質量(kg)70
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
設置方式下置き専用
均等積載量(kg/段)60
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番161-3051
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)70
色ブラック
高さ(mm)1110
奥行(mm)450
間口(mm)900
収納サイズA4、B4、B5
設置方法下置き専用
鍵タイプ:シリンダ錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110
最大積載量(kg/台)180
1台
¥91,980
税込¥101,178
20日以内出荷
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番161-2503
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)67
色ホワイト
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)900
棚段数3
収納サイズA4、B4、B5
設置方法下置き専用
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1110
最大積載量(kg/台)180
引出し耐荷重(kg)60
1台
¥87,980
税込¥96,778
20日以内出荷
関連キーワード