カテゴリ

  • 物流用品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,313)
  • エスコ(1,113)
  • BIGM(丸山製作所)(322)
  • ミツビシ(225)
  • RS PRO(208)
  • ホンダ(169)
  • ハンマーキャスター(156)
  • トヨタ(140)
  • SMC(112)
  • ニッサン(108)
  • スバル(99)
  • ユーエイキャスター(78)
  • スリーピース(55)
  • 日東工業(45)
  • 三木プーリ(45)
  • T.SIN(テイシン電機)(40)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a58」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • 軽量キャビネット”LVE型”用仕切板 パーテーション TRUSCO

    軽量キャビネット”LVE型”用仕切板 パーテーション

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    8日以内出荷
    適合機種LVE型材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(30本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
  • プライヤー TRUSCO

    プライヤー

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
    切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    188税込207
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
  • F型ボール盤バイス TRUSCO

    F型ボール盤バイス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
    材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    449税込494
    1パック(50本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(1個)
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • カラーコーン用カバー TRUSCO

    カラーコーン用カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • プレートフック ステンレス製 TRUSCO

    プレートフック ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • 軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO

    軽量ハンドリフター 交換用キャスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
  • インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角25.4)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
  • オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO

    オープンアイプレート(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    箱台車用ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
    トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
    材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 連結くん用自在ゴム車 TRUSCO

    連結くん用自在ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
  • まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    1,781税込1,959
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9616質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MKP樹脂台車交換部品
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9578形状自在質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93許容荷重(N)599.7許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪自在100mm TRUSCO

    ナイロン車輪自在100mm

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 中継端子台 300V 15A TRUSCO

    中継端子台 300V 15A

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    寸法B(mm)24
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス
  • ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9624質量(kg)0.36車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • ステンレストランク取手 TRUSCO

    ステンレストランク取手

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
    用途機械部材の一部、取っ手として使用材質/仕上ステンレスSUS304質量(g)142参考使用荷重(kN)0.20
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番278-2642適合本体MP-6839N-100用質量(g)419穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロン取付高H(mm)122許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9632質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 連結くん用自在導電100mm TRUSCO

    連結くん用自在導電100mm

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール