「abs樹脂用 接着剤」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ接着
厚さ(mm)1.5
取付け方法接着剤
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。
取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。
トラスコ品番207-7436
セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2
材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】40以下/個
質量(g)100
本体厚さ(mm)18
本体長さ(mm)280
アズワン品番64-8596-85
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
関連キーワード