カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • NOK(12)
  • スバル(25)
  • オンダ製作所(18)
  • 華陽電線(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,090)
  • 大阪魂(662)
  • エスコ(542)
  • ParkerTAIYO(354)
  • Panasonic(パナソニック)(351)
  • ゼノア(323)
  • コイズミ照明(316)
  • NACHI(不二越)(234)
  • NS(日進工具)(203)
  • メディアカバーマーケット(192)
  • S&K(三興製作所)(186)
  • JAE(日本航空電子工業)(175)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフックAE型 TRUSCO

    スナップフックAE型

    TRUSCO
    849税込934
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 替えミラー楕円 TRUSCO

    替えミラー楕円

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ミラー形状楕円型
  • 自動遮音付イヤーマフ TRUSCO

    自動遮音付イヤーマフ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
    用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション寸法(cm)A:約11.5B:約13.5材質(ヘッドバンド)PVC+POM電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600電池単三電池×2本(別売り)質量(g)290トラスコ品番278-5633幅(mm)140グレー高さ(mm)175タイプヘッドバンドタイプNRR値22
  • 表示板(英字・白) TRUSCO

    表示板(英字・白)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
    取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
  • 替えミラー丸 TRUSCO

    替えミラー丸

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ミラー形状丸型
  • CLA-2用エクステンションアーム オプション TRUSCO

    CLA-2用エクステンションアーム オプション

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-7632材質/仕上POM樹脂、アルミ合金質量(g)84品名エクステンションアームアズワン品番64-8463-40
  • 替えミラー角 TRUSCO

    替えミラー角

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミラー形状角型
  • ハンドトラックボックス フタ無しタイプ TRUSCO

    ハンドトラックボックス フタ無しタイプ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
    用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様フタなしトラスコ品番393-4721質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580適合サイズ(mm)(台車)L600×W470芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • 注意喚起用ハンドトラックボックス TRUSCO

    注意喚起用ハンドトラックボックス

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。
    用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。トラスコ品番394-3890材質表面:ターポリン生地(防炎)黒オレンジ高さ(mm)580奥行(mm)470間口(mm)650寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド) TRUSCO

    超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
  • アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド) TRUSCO

    アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
    用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金
  • エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー) TRUSCO

    エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き) TRUSCO

    超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃) TRUSCO

    超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
  • ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO

    ジルコニアエンドレスベルト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
    用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
  • スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO

    スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)

    TRUSCO
    729税込802
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
    種類スプリングワッシャー材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
  • 六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO

    六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ

    TRUSCO
    759税込835
    1セット(75個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • αアエンコートスプレー TRUSCO

    αアエンコートスプレー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
    用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分亜鉛末、樹脂トラスコ品番121-0939ライトグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲40℃以下主な用途船舶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
  • U型ソケット(亜鉛ダイカスト) TRUSCO

    U型ソケット(亜鉛ダイカスト)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー スチール(溶融亜鉛メッキ) TRUSCO

    平ワッシャー スチール(溶融亜鉛メッキ)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(28個)ほか
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
  • ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO

    ジルコニアエンドレスベルト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
    用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
  • ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO

    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO

    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 亜鉛ダイカスト TRUSCO

    ソケット 亜鉛ダイカスト

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アエンコートスプレー TRUSCO

    アエンコートスプレー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています。(亜鉛78%+アルミ10%)
    用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。トラスコ品番699-8467材質主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤シルバーグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200容器420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168L危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
  • AEH1800用下棚 TRUSCO

    AEH1800用下棚

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    適合本体AEH1800