カテゴリ
- 作業工具(10)
- 物流用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- IDEC(和泉電気)(15)
- KTC(24)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- NS(日進工具)(12)
- SIEMENS(30)
- SMC(106)
- エスコ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- カーシーカシマ(14)
- サンドビック(15)
- スバル(22)
- ニッサン(103)
- ホンダ(123)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 岩田製作所(11)
- 日東工器(11)
- 渡辺電機工業(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「al-8」の検索結果
特価

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
アルミLEDライト
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番329-2681材質本体:アルミ全長(mm)104保護等級IPX4使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)30明るさ(Lm)26RoHS指令(10物質対応)対応
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)当日出荷研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台9日以内出荷アルミ製で軽量、持ち運びに大変便利な多用途アルミ脚です。 1台でアルミバリケードとして使用できます。 2台使用しコンパネを載せると簡易作業台としてご使用いただけます。 アルミ製なので研究所や食品会社などのクリーンな環境での使用に最適です。用途2台使用で簡易作業台の脚として。アルミ製のバリケード・展示会、説明会などの簡易台の脚として。トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
インパクトソケット用Oリング
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
インパクト用ロングソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクト用ロングソケットセット
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381セット(5点)当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。仕様ソケットレールホルダタイプロング
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)25.4ソケット形状6角