カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 制御機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(583)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • 伊東電機(69)
  • 近藤製作所(39)
  • コガネイ(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • CKD(20)
  • 第一計器(20)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • VISHAY(11)
  • サカセ化学工業(9)
  • 京セラ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • アズワン(5)
  • NOK(5)
  • 三共製作所(5)
  • エスコ(4)
  • NSK(日本精工)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-25」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途台付ワイヤの製作に
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • 基板端子 TRUSCO

    基板端子

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
    材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
  • 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO

    作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCO

    ハンドリフター(マット付テーブルタイプ)

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
    用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ) TRUSCO

    ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ)

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
    用途溶接作業などにオレンジタイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式ホース長さ(m)2機能早送り装置なしアンカー穴(mm)Φ12昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO

    金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
    用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
  • ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし) TRUSCO

    金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
    用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
  • ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様) TRUSCO

    ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷
    ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
  • SUSハンドリフター TRUSCO

    SUSハンドリフター

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
    用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ハンドリフター(ノーパンクタイヤ仕様) TRUSCO

    ハンドリフター(ノーパンクタイヤ仕様)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    24日以内出荷
    ノーパンクタイヤを使用することで悪路での搬送や安定した搬送が可能となります。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現しました。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
    用途屋内外での荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無トラスコ品番699-5975ストローク(mm)540オレンジ車輪径(Φmm)175テーブル高さ(mm)328~868均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル寸法幅(mm)500テーブル長(mm)800昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)足踏回数(回)36
  • ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCO

    ゴムホース(クリップチャック付き) 部品

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    材質/仕上真鍮、ラバー