カテゴリ
- 物流用品(13)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- SMC(1,527)
- 堀内機械(517)
- ホンダ(270)
- MAZDA(マツダ)(259)
- トヨタ(149)
- CKD(91)
- ハンマーキャスター(83)
- エスコ(72)
- イトーキ(61)
- 東洋バルヴ(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- 三木プーリ(37)
- メディアカバーマーケット(36)
- ミツビシ(35)
- KANA(片山チエン)(34)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- カワグレ(32)
- omron(オムロン)(27)
- スバル(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b140」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
単管用アジャストベース
TRUSCO¥639税込¥7031枚当日出荷固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂色黄縦(mm)240横(mm)240
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
ジョイントプレート
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-8427形状固定質量(g)650材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質(車輪)ナイロンホイルウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3775適合機種502NAR種別自在車質量(kg)4.52車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)290許容荷重(N)850材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)112×112車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
固定キャスター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。トラスコ品番408-6660材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)125