カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,231)
  • 岩田製作所(176)
  • CKD(138)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • 廣杉計器(45)
  • omron(オムロン)(38)
  • スズキ(23)
  • 長野計器(23)
  • 富士電機(23)
  • ミツビシ(23)
  • トリニティ(19)
  • エスコ(18)
  • イスカル(17)
  • 三菱電機(16)
  • StarTech.com(15)
  • 日本プリメックス(13)
  • ナブテスコ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-24」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ペイント用刷毛木柄 TRUSCOペイント用刷毛木柄TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ペイント用、一般向け。
用途油性塗料、ペンキ用。毛丈(mm)45形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペンキ用毛色黒色
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCOステンレスセーフティーバーヘアラインTRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋
当日出荷から翌々日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
ブレードホース(長尺巻き) TRUSCOブレードホース(長尺巻き)TRUSCO
48,980税込53,878
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
スチール製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOスチール製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOステンレス製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途各種倉庫や工場での保管・管理に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCOステンレスセーフティーバー鏡面TRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
789税込868
1パック(400個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ジョイント金具24型フラット TRUSCOジョイント金具24型フラットTRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角9.5mm)TRUSCO
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
ジョイント金具24型L型フラット TRUSCOジョイント金具24型L型フラットTRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型L型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
ジョイント金具24型T型フラット TRUSCOジョイント金具24型T型フラットTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
ユニット型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) TRUSCOユニット型壁面書庫(カタログケースB4タイプ)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂ホワイトサイズB4高さ(mm)1050奥行(mm)400間口(mm)900設置位置下置き専用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050最大積載量(kg/台)180
壁面書庫Calmatio(カタログケース) TRUSCO壁面書庫Calmatio(カタログケース)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
付属品棚板2枚材質スチール(紛体塗装)サテンブラック高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tシリンダー錠設置位置下置き均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)36棚板調整ピッチ(mm)16.75
U型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) TRUSCOU型壁面書庫(カタログケースB4タイプ)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
種類カタログケース(引出し)付属品上下・左右連結用ビス材質スチールホワイトサイズB4高さ(mm)1050奥行(mm)450間口(mm)900設置方式下置き専用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050最大積載量(kg/台)180