カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(20)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • IXYS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b30-0430」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(50個)
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595

    TRUSCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    8日以内出荷
    ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20
    用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386