カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。
付属品見出しカード
材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂
サイズB4
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番450-2612
質量(kg)17.54
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
仕様浅型引出し:B4-20中深型引出し:B4-15深型引出し:B4-10
付属品見出しカード(引出し1段につき2枚付)
トラスコ品番508-0029
質量(kg)40.6
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)75
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×(浅型32、中深型45、深型72)
引出し組合せ(B4)浅型3列8段(B4)中深型3列3段(B4)深型3列4段
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)
ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
種類ラテラル
材質スチール
質量(kg)70
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
設置方式下置き専用
均等積載量(kg/段)60
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番161-3051
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)70
色ブラック
高さ(mm)1110
奥行(mm)450
間口(mm)900
収納サイズA4、B4、B5
設置方法下置き専用
鍵タイプ:シリンダ錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110
最大積載量(kg/台)180
1台
¥91,980
税込¥101,178
20日以内出荷
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番161-2503
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)67
色ホワイト
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)900
棚段数3
収納サイズA4、B4、B5
設置方法下置き専用
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1110
最大積載量(kg/台)180
引出し耐荷重(kg)60
1台
¥87,980
税込¥96,778
20日以内出荷
関連キーワード