「b4-24」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。
全長(mm)220
玉厚(mm)10
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)竹
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
色シルバー
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途各種倉庫や工場での保管・管理に。
材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格1種
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型十字型フラット
トラスコ品番482-0835
材質スチール
質量(g)62
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数5
長さL2(mm)100
幅W(mm)24
長さL1(mm)105
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)320
容量(L)9
材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂
色ホワイト
サイズB4
高さ(mm)1050
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置位置下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050
最大積載量(kg/台)180
素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
付属品棚板2枚
材質スチール(紛体塗装)
色サテンブラック
高さ(mm)1030
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚板TCL-T
鍵シリンダー錠
設置位置下置き
均等積載量(kg/段)60
最大積載量(kg/台)36
棚板調整ピッチ(mm)16.75
種類カタログケース(引出し)
付属品上下・左右連結用ビス
材質スチール
色ホワイト
サイズB4
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
間口(mm)900
設置方式下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
最大積載量(kg/台)180
関連キーワード