カテゴリ
- 物流用品(60)
- 研磨材(27)
- 保管用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(12)
- 機構部品(7)
- 電気材料(6)
- 清掃用品(6)
- 建築金物(5)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(32)
- SMC(16,693)
- MAZDA(マツダ)(4,874)
- ダイハツ(2,698)
- トヨタ(2,603)
- スバル(1,924)
- ホンダ(1,613)
- オカムラ(岡村製作所)(1,415)
- コガネイ(1,055)
- ミツビシ(775)
- ニッサン(753)
- KANA(片山チエン)(720)
- CKD(570)
- 堀内機械(555)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- RS PRO(346)
- ParkerTAIYO(319)
- エスコ(297)
- 三木プーリ(253)
- 三菱ふそう(246)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「b50」の検索結果
特価

ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(21本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
プラチェーン(50m)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)色シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
スーパーハードボックス
TRUSCO(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥300税込¥3301個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷から9日以内出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(22本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ルートバン
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から翌々日出荷縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
マグネットパワーベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
小判6行ブラシ硬鋼線
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷幅が広いため広い面積の作業に適しています用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。行数6行材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15毛丈(mm)20トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型
チューブブラシ継柄用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)取手幅95×全長50仕様(ブラシ側メネジ)3/8トラスコ品番259-0263摘要ハンドルのみ質量(g)17
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
木柄3行ブラシ 焼入鋼線
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13毛丈(mm)20植付(mm)80トラスコ品番258-9273幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行行数3行線径(mm)0.3
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(18本)当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ネスティングバケット Bタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷積み上げても内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。材質/仕上スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装)
木柄3行ブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。材質(ブラシ部)0.3 ステンレス全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13毛丈(mm)20植付(mm)80トラスコ品番258-9281幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛材ステンレス(SUS304)行数3行線径(mm)0.3
蓄圧式スプレー容器
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)色ナチュラル吐出量0.93cc吐出量(mL)0.9危険物の類別非危険物
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
万能用 化繊ウェーブ刷毛
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷化繊100%の多用途刷毛です。波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。用途水性、油性用。種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)化繊主な用途水性用、油性用毛色白色2018年トラスコ掲載ページ7 0185
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり