カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(80)
- 物流用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 作業工具(30)
- 研磨材(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 保管用品(14)
- 厨房用品(10)
- メカニカル部品(10)
- 清掃用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 測定用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(74)
- BIGM(丸山製作所)(799)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(238)
- CKD(454)
- KANA(片山チエン)(170)
- KHK(小原歯車工業)(162)
- KITZ(キッツ)(209)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(276)
- ParkerTAIYO(295)
- PISCO(ピスコ)(192)
- エスコ(297)
- オカムラ(岡村製作所)(1,231)
- コガネイ(545)
- ホンダ(424)
- メディアカバーマーケット(285)
- 大阪魂(603)
- 岩田製作所(161)
- 長野計器(145)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
グリーン購入法適合(2)
「b8」の検索結果

PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
厚口カードケース(硬質タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥129税込¥1421枚当日出荷0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質塩化ビニル色透明収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥759税込¥8351本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥399税込¥4391パック(20組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25



カットプラチェーン
TRUSCO(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥849税込¥9341袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
プロツールボックス
TRUSCO(17件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷筒部に電線止めがあります。用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
プチカラビナ ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ