インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。
全長(mm)100
色シルバー
シャンク径(Φmm)6.35
硬さH級
マグネット先端マグネット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
観音扉(鍵付)付ですので大切な工具や部材を保管・管理するのに最適です。
仕様天板:マット付取手付鍵付
付属品仕切り:スライド棚板用1段当たり2枚付属
トラスコ品番457-1738
質量(kg)45
間口W×奥行D×高さH(mm)685×450×802
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575.2×326×50
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類直かぶり
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)380
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
質量(g)380
トラスコ品番300-0885
材質(ヘッドギア)プラスチック
プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)
遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
扉はアクリル窓扉(鍵付)ですので、中が見えて保管物の視認が簡単にできます。
用途工具の収納・管理に便利です
仕様天板:マット付取手付鍵付
付属品(棚板)2枚鍵:2個
トラスコ品番457-1746
材質扉窓部:アクリル
質量(kg)31
間口W×奥行D×高さH(mm)685×450×802
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり
棚板寸法(mm)間口663×奥行400×高さ20
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類かぶりタイプ
遮光度前プレート#9
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)380
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。色によってサイズが分かれています。擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。
用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。
材質帆布生地
高さ(mm)290
関連キーワード