カテゴリ
- 機構部品(6)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- SMC(1,117)
- EBM(江部松商事)(592)
- メディアカバーマーケット(131)
- エスコ(115)
- IDEC(和泉電気)(84)
- CKD(50)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
- MAZDA(マツダ)(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- AMPHENOL(42)
- ビーエム機器(40)
- サンドビック(36)
- エレコム(29)
- アソー(28)
- SUS(エスユーエス)(28)
- JST(日本圧着端子製造)(23)
- イトーキ(23)
- ニューストロング販売(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bm1」の検索結果

貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
エアーシャワー用粘着シート
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット(30枚×10シート)当日出荷エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)300×300
防炎メッシュシート
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
ディスクタイプCBNバー (軸3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
”エースワゴン”(ケント式扉付)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷ケント式扉を開いた時に扉が収納できますので作業の邪魔になりません。扉と引き出しが同時に施錠できます。付属品仕切り:スライド棚板用1段当たり2枚付属トラスコ品番688-3640材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン色ネオグレー高さ(mm)802奥行(mm)450間口(mm)755均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)200間口×奥行×深さ(mm)【スライド棚板】575×336×52【下段】575×369×110
段付ビット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。用途精密機器のプラスネジ回しにトラスコ品番856-3513材質特殊合金鋼全長(mm)65質量(g)10種類段付先端サイズNo.0硬さH先端形状プラス(+)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0658刃先マグネットあり両頭機能両頭
エアーシャワー用粘着シート(穴なし)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット(10シート)当日出荷エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ビット磁気入 M16
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10刃先(+)2×4.5シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバービット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
Eーサート専用 折取り工具
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途Eーサート折取り時に使用。
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
Eーサート専用 折取り工具
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。トラスコ品番206-7392質量(g)240ねじピッチ(mm)2ボルトねじ寸法M16アズワン品番64-8508-32
両頭ビット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。材質特殊合金鋼先端サイズ5、6硬さH先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0642刃先マグネットあり両頭機能両頭
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)30
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)25
重量ローツールワゴン
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。色グリーン高さ(mm)880材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール深さ(mm)(天板)49荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100引出しあり