カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • EBM(江部松商事)(591)
  • メディアカバーマーケット(131)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • エスコ(70)
  • CKD(50)
  • サンドビック(36)
  • アソー(28)
  • SUS(エスユーエス)(28)
  • ダイヤトレンド(23)
  • ニューストロング販売(22)
  • ベン(22)
  • コクヨ(21)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • PROST's(19)
  • エレコム(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • 桑名金属工業(17)
  • レイメイ藤井(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm1」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • プロブラシマット TRUSCO

    プロブラシマット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。 脱塩化ビニール商品です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
    用途玄関用泥落しマット(屋外用)仕様泥抜き穴あり種別玄関マット材質本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン厚さ(mm)24材質/仕上本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニールブラシ:ナイロングレー機能防炎、除塵、泥落とし設置場所屋外
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCO

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール透明最高使用温度(℃)-20~60
  • スタットボルト ネジ M12 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M12

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • エアーシャワー用粘着シート TRUSCO

    エアーシャワー用粘着シート

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット(30枚×10シート)
    当日出荷
    エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)300×300
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【袋ナット】M20×P1太さ(mm)【接手】12
  • 防炎メッシュシート TRUSCO

    防炎メッシュシート

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
  • スタットボルト ネジ M18 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M18

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
  • スタットボルト ネジ M14 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M14

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
  • ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO

    ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
  • アーチ型転倒防止バーアーチっちネオグレ TRUSCO

    アーチ型転倒防止バーアーチっちネオグレ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用適合M1.5・M2・M3・M5ネオグレー
  • ”エースワゴン”(ケント式扉付) TRUSCO

    ”エースワゴン”(ケント式扉付)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    ケント式扉を開いた時に扉が収納できますので作業の邪魔になりません。扉と引き出しが同時に施錠できます。
    付属品仕切り:スライド棚板用1段当たり2枚付属トラスコ品番688-3640材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタンネオグレー高さ(mm)802奥行(mm)450間口(mm)755均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)200間口×奥行×深さ(mm)【スライド棚板】575×336×52【下段】575×369×110
  • 両頭ビット磁気入 M14 TRUSCO

    両頭ビット磁気入 M14

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.35先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 段付ビット TRUSCO

    段付ビット

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
    用途精密機器のプラスネジ回しにトラスコ品番856-3513材質特殊合金鋼全長(mm)65質量(g)10種類段付先端サイズNo.0硬さH先端形状プラス(+)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0658刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エアーシャワー用粘着シート(穴なし) TRUSCO

    エアーシャワー用粘着シート(穴なし)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット(10シート)
    当日出荷
    エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット磁気入 M16 TRUSCO

    ビット磁気入 M16

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10刃先(+)2×4.5シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ドライバービット TRUSCO

    ドライバービット

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
    軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
  • Eーサート専用 折取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 折取り工具

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    用途Eーサート折取り時に使用。
  • まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCO

    まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
  • Eーサート専用 折取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 折取り工具

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    トラスコ品番206-7392質量(g)240ねじピッチ(mm)2ボルトねじ寸法M16アズワン品番64-8508-32
  • 両頭ビット TRUSCO

    両頭ビット

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
    材質特殊合金鋼先端サイズ5、6硬さH先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0642刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCO

    ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
    用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 TRUSCO

    押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
    動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)30
  • 押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 TRUSCO

    押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
    動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)25