使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)210
色ブラック/オレンジ、持ち手:オレンジ
高さ(mm)395
横(mm)395
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9152
質量(kg)3.6
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371
引出し数7
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。
トラスコ品番577-3195
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)210
色ブラック【持ち手】オレンジ
高さ(mm)395
タイプ手提げバッグ
横(mm)395
1袋
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。
材質ポリエチレン(PE)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。
付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
トラスコ品番594-5819
電源(V)三相200
タンク容量(L)4
口数1
首振あり
電源コード(m)なし
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
本体寸法(mm)幅400
消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69
標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm)944×955
トラスコ品番505-6713
質量(kg)9.6
摘要単体
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。
付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
トラスコ品番594-5821
電源(V)三相200
タンク容量(L)4
口数1
首振なし
電源コード(m)なし
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
本体寸法(mm)幅400
消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69
標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
排熱ダクト有無あり
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。
用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)
仕様中間棚板取付可能枚数:3枚
材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)216
タイプ樹脂底板
均等荷重(kg)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000
キャスター径(Φmm)150
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
関連キーワード