カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- CKD(16)
- サンドビック(15)
- 三木プーリ(12)
- PISCO(ピスコ)(7)
- JTC(7)
- MSTコーポレーション(6)
- 酒井製作所(6)
- マンヨーツール(6)
- 七星科学研究所(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- イチネンTASCO(5)
- 河村電器産業(5)
- イスカル(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 伸和(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-252」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
TRUSCO¥949税込¥1,0441パック(2本)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤長さ(mm)200幅(mm)25高さ(mm)200タイプ片面粘着付きRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
型開き防止プレート
TRUSCO¥959税込¥1,0551個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12