カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • コガネイ(89)
  • ハンマーキャスター(55)
  • ネグロス電工(53)
  • ParkerTAIYO(50)
  • CKD(48)
  • テンパール工業(42)
  • サンドビック(39)
  • 関西通信電線(39)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
  • ナンシン(34)
  • エスコ(32)
  • KITZ(キッツ)(30)
  • JAPANNEXT(30)
  • PANDUIT(パンドウイット)(29)
  • イスカル(28)
  • スリーピース(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-75」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K)TRUSCO
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO”クイックシール継手”(コネクター)TRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・5K)TRUSCO
119税込131
1枚
当日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
ギヤプーラー用パーツ TRUSCOギヤプーラー用パーツTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
適合機種TGP3型用
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板 TRUSCOフェニックスワゴン用追加ツーリング棚板TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
材質スチール(抗菌粉体塗装)
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ストッパー付キャスター TRUSCOストッパー付キャスターTRUSCO
5,698税込6,268
1組(4個)
翌々日出荷
適合RAEM-1800C75トラスコ品番509-9978質量(kg)2
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
ステンレスB型シャコ万力 TRUSCOステンレスB型シャコ万力TRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
プラスチック柄ルーペ TRUSCOプラスチック柄ルーペTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から翌日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
エアーガンジャンボタイプ TRUSCOエアーガンジャンボタイプTRUSCO(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCOシャコ万力(バーコ型)用部品TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCOアルミカート エアーキャスター仕様TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
エアコン室外機用カバー TRUSCOエアコン室外機用カバーTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
ベルト荷締機用コーナーガード TRUSCOベルト荷締機用コーナーガードTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
後通し可能なL型プレートです。
用途鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。
ホースコネクタ TRUSCOホースコネクタTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
材質ABS樹脂適合プラグTH-JP
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
安心クッション コーナー用 TRUSCO安心クッション コーナー用TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用材質ニトリルゴム(NBR)
ステンレスクーラーキャップ TRUSCOステンレスクーラーキャップTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
室外用クーラーキャップです。ビス脱着式です。
材質ステンレス(SUS304)
C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 キャップ・リングTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
プラスチッククーラーキャップ TRUSCOプラスチッククーラーキャップTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
材質ABS樹脂
C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リングTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42