「c型」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
梱包数20袋
材質AS樹脂
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)72×175×40
質量(g)90
トラスコ品番501-0039
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)275
トラスコ品番374-7263
質量(g)765
横幅(mm)140
頭部厚(mm)15
口幅(mm)90
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)86
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)290
トラスコ品番374-7271
質量(g)805
横幅(mm)140
口幅(mm)88
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)70
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)
材質(本体)スチール
使用温度範囲-10~60℃
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
使用流体圧縮空気
安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
色ネオグレー
適合間口1200mm用
トラスコ品番511-1595
質量(kg)1.5
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)13.5
板厚(mm)2.0
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型C
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
寸法L2(mm)28
寸法W(mm)19
板厚(mm)2.0
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)13.5
穴径(Φmm)6.5
材質/仕上鉄(クローム)
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)240
キャスター金具スチール
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
材質(本体)スチール/粉体塗装
棚ピッチ(mm)25
組立時間30分(2人)
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
●ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。●高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。●優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。●樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様下段開放型
高さ(mm)1807
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また支柱を兼用することでコストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)473
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×1806
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)473
棚板内寸・間口(mm)386
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材鉄
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6328
質量(kg)56.2
色グレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)1503
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×604×1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1503
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8371
質量(kg)75.8
高さ(mm)1807
奥行(mm)609
間口(mm)1802
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1802
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-7243
質量(kg)43.3
高さ(mm)1807
材質(本体)スチール
奥行(mm)459
間口(mm)1202
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1202
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6166
質量(kg)31.9
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
奥行(mm)454
間口(mm)903
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×454×1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ