4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)
1,248 税込1,373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 適合材コンクリート
1パック(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
249 税込274
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

TUG型中量棚を床固定する際に使用します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)26 間口(mm)61 オイスターホワイト 奥行(mm)98 仕様TUG300・450・600kgタイプ兼用、支柱1本分 トラスコ品番756-0991 セット内容固定用ベース×1個、レベル調整用ライナー(66×85×1t)×2枚、支柱取付ボルトM10×20mm×2個、オールアンカーC-1060×1本 材質スチール 質量(kg)0.4
1セット
1,698 税込1,868
13日以内出荷