カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(15)
  • SMC(7,576)
  • RS PRO(987)
  • ニッサン(753)
  • ホンダ(727)
  • MAZDA(マツダ)(579)
  • トヨタ(509)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • マキシンコー(273)
  • コガネイ(246)
  • イスカル(208)
  • CKD(196)
  • エスコ(189)
  • マキテック(165)
  • スバル(152)
  • IKO(日本トムソン)(150)
  • 日研工作所(126)
  • サンドビック(122)
  • 三菱ふそう(119)
  • TRACO POWER(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c40」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(6本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO不織布使い捨てシューズカバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50足)
当日出荷
工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(27件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
安心クッション(半円型) TRUSCO安心クッション(半円型)TRUSCO(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO緩衝フォーム(カットシートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO回転台(ゴムマット張天板)TRUSCO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
ダイヤモンドコアドリル TRUSCOダイヤモンドコアドリルTRUSCO(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル材質/仕上(本体、ガイドリング)S45Cシャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
回転台(スチール天板) TRUSCO回転台(スチール天板)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
回転台用ゴム板 TRUSCO回転台用ゴム板TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
グリーン購入法適合
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCOステンレスカットチェーン(チェンアイ付)TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO1/4カット ラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)140幅(mm)115砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
スポンジ付きクランプ TRUSCOスポンジ付きクランプTRUSCO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
材質66ナイロン、ウレタンフォーム乳白色奥行(mm)19.2
インテリアキャリー TRUSCOインテリアキャリーTRUSCO
1,598税込1,758
1台
当日出荷
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5車輪径(Φmm)40高さ(mm)71.5材質(車輪)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)400間口(mm)258.2ブレーキ有無なし耐荷重(kg)50床面高さ(mm)71.5荷台寸法(mm)400×258.2キャスター径(Φmm)40特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトTRUSCO
5,498税込6,048
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRUSCO遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)TRUSCO
139,800税込153,780
1枚
当日出荷から7日以内出荷
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38シルバータイプ帆布遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508熱伝導率(W/mk)λ=0.026524材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12
チェンソーダイヤモンドヤスリ TRUSCOチェンソーダイヤモンドヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状粒度270全長(mm)250刃長(mm)175
区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。
ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
区分棚KC-M型(ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm) TRUSCO区分棚KC-M型(ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm)TRUSCO
42,980税込47,278
1セットほか
翌々日出荷から20日以内出荷
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
型開き防止プレート TRUSCO型開き防止プレートTRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
ジョイントクランプ TRUSCOジョイントクランプTRUSCO
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
クロスローラ式ステージ X軸 センター TRUSCOクロスローラ式ステージ X軸 センターTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)20
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335