カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- brembo(2)
- CKD(1)
- Festo(9)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- SMC(48)
- Vesrah(2)
- ニッタ(15)
- フジトク(1)
- 東洋バルヴ(1)
- 椿本チエイン(1)
「c4n10×8」の検索結果
特価

クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0