「c645」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
適合材コンクリート
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
色シルバー
タイプ縞板
段数1
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
関連キーワード