「cat.5」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
トラスコ品番856-7497
材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
厚さ(mm)2.8
色生成
サイズフリー
全長(cm)35
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間耐熱温度(℃)800
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
規格CAT5e
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8
導体軟銅線 24AWG
伝送帯域(MHz)100
関連キーワード