カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
- カシムラ(3)
- Vesrah(3)
- TRW(3)
- CKD(2)
- NTB(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- brembo(2)
- ニプロン(制御機器)(2)
- ムラキ(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「cb1a002」の検索結果
特価

防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)