カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(5)
- TRW(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
- kuuki(2)
- POP1(2)
- ネグロス電工(1)
- カシムラ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- honeywell(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 日軽金アクト(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
「cb1b001」の検索結果

防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28