こんなお得な商品も!

クーラーバッグ アルミ製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。
用途屋外作業の熱中症対策に。
トラスコ品番354-5836
材質ポリエステル
長さ(mm)900
幅(mm)200
色ブルー
1枚
¥479
税込¥527
欠品中
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
CL95用の交換バッテリーです。
トラスコ品番396-3965
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g)400
接眼レンズEYL10、EYL20
対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5
機械筒長(mm)163
仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
用途クリーンルーム内作業。
色ホワイト
トラスコ品番791-4334
材質ポリエステル
質量(g)100
グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×220
使用YKK製ファスナー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
色ブルー
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚
耐用温度(℃)軟化点86
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレン
フタなし
適合カード差し-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。
材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS
長さ(mm)900
幅(mm)10
タイプストラップ
縦(mm)450
横(mm)10
マスクを持ち歩く時に折れ曲がる事がなく便利です。清潔にマスクを保管できます。目安マスク入り数は3枚です。
用途マスクを保管、収納ケースとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番432-9724
質量(g)400
外寸法・幅(mm)423
外寸法・高さ(mm)36.5
外寸法・奥行(mm)290
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様シリンダー錠付
トラスコ品番461-4364
適合機種SHC 奥行650mmタイプ
種別本体取付タイプ(注文時のみ)
材質スチール
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×650×120
荷姿完成品
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます。
CLBAG-Mはウェアとシューズを上下で分けて収納できます。
用途クリーンルーム内作業。
色ホワイト
トラスコ品番791-4342
材質ポリエステル
質量(g)80
グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×240×100
使用YKK製ファスナー
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
幅広マジックテープで台車のハンドルやスーツケースのハンドルに固定ができます。持ち手にマグネットが入っており、二つの持ち手をくっつけることができます。内側4面と天面に保冷剤を収納できるポケットがついています。保冷剤サイズ260×180程度のものがぴったり入るサイズとなっています。
用途飲料・食品などの保冷に。
幅(mm)410
色カーキ
高さ(mm)350
奥行(mm)260
容量(L)26
外寸法・高さ(mm)350
収納の目安2Lペットボトル6本
外寸法・奥行(mm)260
外寸法・間口(mm)410
有効内寸法・間口(mm)380
有効内寸法・奥行(mm)230
有効内寸法・高さ(mm)330
非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。
トラスコ品番369-2228
材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS
長さ(mm)900
幅(mm)10
色黒
タイプストラップ
縦(mm)450
横(mm)10
1本
¥409
税込¥450
欠品中
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
質量(kg)0.5
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
用途開戸用。
材質アルミダイキャスト合金
幅(mm)250
高さ(mm)117
奥行(mm)64
適合幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。
腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。
作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。
材質10号防水加工帆布
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。
厚さ(mm)(アクリル)1.8
タイプ連結型
奥行(mm)30
間口(mm)900
張地布
色(パネル)上部透明
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)
トラスコ品番396-3964
長さ(mm)260
幅(mm)49
高さ(mm)65
電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)40
差込角(sq.)9.5
適合バッテリーCLB
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード