カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 黒田精工(90)
- スバル(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- SK(新潟精機)(10)
- イスカル(6)
- KOVAX(コバックス)(5)
- XP POWER(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- ヨコヅナ(4)
- オーティス(4)
- イマダ(2)
- オーエッチ工業(2)
- 大西工業(2)
- スリーボンド(2)
- トップ工業(2)
- マイゾックス(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ブランドをもっと見る
「cp-150」の検索結果
特価

マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属