カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(5)
  • 作業服(4)
  • 溶接用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • New-Era(ニューエラー)(696)
  • SMC(535)
  • BIGM(丸山製作所)(392)
  • コガネイ(131)
  • マスプロ電工(51)
  • エスコ(38)
  • 岩田製作所(36)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • 日本アンテナ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • CKD(25)
  • 東京オートマック(23)
  • DXアンテナ(17)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • SAMTEC(14)
  • VISHAY(14)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-10」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
コンビネーションショックレスハンマー TRUSCOコンビネーションショックレスハンマーTRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン材質(柄部)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO
9,798税込10,778
1セット(10本組)
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
手で切れる粘着付養生シート TRUSCO手で切れる粘着付養生シートTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
冷却スーツ用チラー TRUSCO冷却スーツ用チラーTRUSCO
319,800税込351,780
1台
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド TRUSCOコンビネーションショックレスハンマー替ヘッドTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCOダイヤモンドカッター(乾式)TRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティングTRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
冷却スーツ用チラーセット TRUSCO冷却スーツ用チラーセットTRUSCO
349,800税込384,780
1式
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
当日出荷
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
冷却スーツ コールドキャリーセット TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷
チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-9131種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)41キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-8908種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)32キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-8835種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)28キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)853トラスコ品番458-9459種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)55キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-8975種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)35キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-9297種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)46キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-9203種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)45キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-9041種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)38キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-9360種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)50キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
まとめ買い TRUSCO 精製水(純水) TRUSCOまとめ買い TRUSCO 精製水(純水)TRUSCO
25,980税込28,578
1セット(10箱)
3日以内出荷
イオン交換により精製された精製水(純水)です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。5μのフィルターを通しています。JISーK0557、 A2区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子部品などの洗浄に。トラスコ品番652-7785材質イオン交換水(100%)高さ(mm)295使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20×10適合規格JIS-K0557、 A2区分相当品縦(mm)260横(mm)260
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880