カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,695)
  • コガネイ(401)
  • バクマ工業(61)
  • New-Era(ニューエラー)(45)
  • 桑名金属工業(37)
  • CKD(22)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(14)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • XP POWER(11)
  • ParkerTAIYO(8)
  • BEST(ベスト)[金物](8)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • イスカル(6)
  • 信越化学工業(6)
  • SK(新潟精機)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs100」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却スーツ用チラー TRUSCO冷却スーツ用チラーTRUSCO
319,800税込351,780
1台
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
冷却スーツ用チラーセット TRUSCO冷却スーツ用チラーセットTRUSCO
349,800税込384,780
1式
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
当日出荷
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
冷却スーツ コールドキャリーセット TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷
チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-9131種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)41キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-8908種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)32キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-8835種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)28キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)853トラスコ品番458-9459種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)55キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-8975種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)35キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)853トラスコ品番458-9297種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)46キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-9203種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)45キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-9041種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)38キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付TRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-9360種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)50キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)