6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.2 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)1117.2 使用場所屋内用
1袋(10本)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 仕様屋内用 材質ナイロン66 種類UL難燃性(94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品 特性難燃
1セット(50本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 仕様屋外用 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2)
1セット(50本)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)