カテゴリ

  • 物流用品(40)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • イトーキ(1,215)
  • ホンダ(653)
  • SMC(476)
  • VISHAY(434)
  • YAMAHA(ヤマハ)(249)
  • ナイキ(243)
  • Panasonic(パナソニック)(233)
  • YAMAZEN(山善)(224)
  • エスコ(207)
  • スリーピース(198)
  • BIGM(丸山製作所)(178)
  • 三菱電機(159)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • タンガロイ(126)
  • INAX(LIXIL)(124)
  • オカムラ(岡村製作所)(117)
  • キャンブロ(98)
  • IDEC(和泉電気)(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
マグネット式メモクリップ TRUSCOマグネット式メモクリップTRUSCO(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。質量(g)11縦(mm)40横(mm)30使用磁石ネオジム磁石
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープTRUSCO(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
安全コーン TRUSCO安全コーンTRUSCO(19件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場幅(mm)380質量(g)850
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCOカラー針金 被覆カラー:ホワイトTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
ワークサポートスタンド TRUSCOワークサポートスタンドTRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ
カラー針金小巻 TRUSCOカラー針金小巻TRUSCO(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
カラー針金(中巻タイプ) TRUSCOカラー針金(中巻タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCOオイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
マスクケース TRUSCOマスクケースTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質塩化ビニール樹脂(PVC)ホワイト
ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCOウエストポーチ(2ポケット)TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
幅(mm)250奥行(mm)70高さ(mm)135腰廻り(cm)90まで質量(g)193材質ポリエステル形状ウエストポーチ
コンパクトウエストポーチ TRUSCOコンパクトウエストポーチTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
幅(mm)225奥行(mm)55高さ(mm)150質量(g)145腰廻り(cm)90まで形状ウエストポーチ
樹脂製マグネットクリップ TRUSCO樹脂製マグネットクリップTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
トラスコ品番386-4959材質異方性マグネットシート、ABS樹脂縦(mm)50横(mm)70綴じ枚数80枚保持枚数80枚特性強力
万能用 化繊ウェーブ刷毛 TRUSCO万能用 化繊ウェーブ刷毛TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
化繊100%の多用途刷毛です。波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
用途水性、油性用。種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途水性用、油性用毛色白色2018年トラスコ掲載ページ7 0185
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径ロープ仕様7束×7本
カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCOカラー針金 被覆カラー:ブラックTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
チェーンレンチ TRUSCOチェーンレンチTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCOワッシャー (ポリカーボネート)TRUSCO
429税込472
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ラバーカップ洋式 TRUSCOラバーカップ洋式TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。
用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用トラスコ品番137-1744材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管質量(g)503タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ
ワークサポートスタンド TRUSCOワークサポートスタンドTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付材質スチールキャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
ダブルカードケース(軟質タイプ) TRUSCOダブルカードケース(軟質タイプ)TRUSCO
229税込252
1枚
当日出荷
書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
用途図面・書類の保護や保管に最適。材質軟質塩化ビニル
インテリアホームクローザー TRUSCOインテリアホームクローザーTRUSCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷
開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
虫よけメッシュウェア TRUSCO虫よけメッシュウェアTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、羽織るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。肩や首から羽織ったり巻いたりしてマルチに使用できます。 かばんなどの上から被せて荷物を守ります。
用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%質量(g)100寸法(幅Wmm×長さLm)90×155着丈(cm)155~
風速計(風速・温度) TRUSCO風速計(風速・温度)TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。風速測定範囲(m/s)0.9~26.8分解能0.1m/s質量(g)90トラスコ品番415-0945電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式連続使用時間440時間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
釘抜きハンマー TRUSCO釘抜きハンマーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途大工作業
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯マスクケース TRUSCO携帯マスクケースTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
マスクを持ち歩く時に折れ曲がる事がなく便利です。清潔にマスクを保管できます。目安マスク入り数は3枚です。
用途マスクを保管、収納ケースとして。RoHS指令(10物質対応)対応
プラマグネットクリップ 5個入 TRUSCOプラマグネットクリップ 5個入TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
小さくても保持力が強いマグネットクリップです。軽く開けるので指にも優しいです。
材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂縦(mm)40横(mm)25特性強力
weego こまわり君 兼用ハンドル取付収納ケース TRUSCOweego こまわり君 兼用ハンドル取付収納ケースTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
『weego』や『こまわり君』のハンドルに取り付けて使用する収納用ケースです。 網やゴムベルトなどのほかちょっとした小物の収納に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)170幅(mm)345高さ(mm)50質量(g)300
ネームケース TRUSCOネームケースTRUSCO
359税込395
1枚
当日出荷
材質硬質塩ビ(PVC樹脂)、中板:アクリル厚さ(mm)7ホワイト横(mm)170
ダイヤモンドカップホイール TRUSCOダイヤモンドカップホイールTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
ウエストポーチワイド ブラック TRUSCOウエストポーチワイド ブラックTRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。
材質ポリエステルブラック形状ウエストポーチ質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150腰廻り(cm)90まで
ワークサポートスタンド すわり作業用 キャスター付 TRUSCOワークサポートスタンド すわり作業用 キャスター付TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。仕様こぼれ止め付トラスコ品番272-0950材質スチール質量(kg)10ホワイト高さ(mm)370~450奥行(mm)300間口(mm)430間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×370~450キャスター自在ストッパー4個付均等荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)20高さ調節20mmピッチで10段階RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンカート 中棚スライド式 TRUSCOパソコンカート 中棚スライド式TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。
トラスコ品番116-3719材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー長さ(mm)520幅(mm)600質量(kg)33ホワイト高さ(mm)1050キャスター自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個)均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)35
SUS304ワゴン TRUSCOSUS304ワゴンTRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO反射シート カプセルレンズ式TRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35