耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラックTRUSCO当日出荷
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。トラスコ品番557-9194材質CYGUS[[R上]]厚さ(mm)約1色ブラックサイズM/L兼用規格EN388 2016機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線全長(cm)21中指長(cm)7材質(繊維部)CYGUS(R)手のひらまわり(cm)18ゲージ数10耐切創性X/BEN388規格2016規格:耐切創レベルB