カテゴリ
- 物流用品(53)
- 建築金物(9)
- 切削工具(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 安全保護具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- CKD(311)
- NTN(エヌティーエヌ)(246)
- ハンマーキャスター(154)
- バクマ工業(151)
- NSK(日本精工)(137)
- HEADS(ヘッズ)(117)
- NACHI(不二越)(106)
- パール金属(93)
- ユーエイキャスター(70)
- 三菱電機(67)
- エスコ(63)
- アーテック[和紙](60)
- CAPTAIN STAG(54)
- TKG(53)
- NOK(52)
- アルスコーポレーション(51)
- タカチ電機工業(50)
- ブランドをもっと見る
「d-150」の検索結果
特価

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
手打ちバラ刻印 数字
TRUSCO(5件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から9日以内出荷彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼入
平底蒸発皿
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ステンレス棚受
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ寸法W(mm)30板厚(mm)5棚受け金具L型棚受け
丸底蒸発皿
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
125Dマジックメッシュディスク
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501箱(50枚)当日出荷メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ワンアクションテント
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8色(天幕)ダークブルー軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2間口(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥829~税込¥912~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥429~税込¥472~1枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
ウエストポーチワイド ブラック
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。材質ポリエステル形状ウエストポーチ色ブラック質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150腰廻り(cm)90まで
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥739~税込¥813~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪